2,94 €/ Unitéhors TVA
3,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 43.82 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 327 |
Dimension selon French R | NF-R30 |
Produit | O-ring |
Matériau | HNBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 88625 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 150 °C |