Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-267 209,14x3,53

  • ERIKS:12606834
Image 1
Ajouter à la liste

18,26 €/ Unitéhors TVA

22,09 €TVA incluse

Vendu par: 7Commande minimum: 7

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
209.14 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
267
Produit
O-ring
Matériau
HNBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
88625
Plage de température
de -30 jusqu'à 150 °C