Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-259 158,34x3,53

  • ERIKS:13025896
Image 1
Ajouter à la liste

12,03 €/ Unitéhors TVA

14,56 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
158.34 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
259
Produit
O-ring
Matériau
HNBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
88625
Plage de température
de -30 jusqu'à 150 °C