Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-221 36,09x3,53

  • ERIKS:12309862
Image 1
Ajouter à la liste

2,20 €/ Unitéhors TVA

2,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
36.09 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
221
Produit
O-ring
Matériau
HNBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
88625
Plage de température
de -30 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

108 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026