Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-154 94,92x2,62

  • ERIKS:11608917
Image 1
Ajouter à la liste

5,63 €/ Unitéhors TVA

6,81 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
94.92 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
154
Produit
O-ring
Matériau
HNBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
88625
Plage de température
de -30 jusqu'à 150 °C