Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-110 9,19x2,62

  • ERIKS:13688685
Image 1
Ajouter à la liste

0,95 €/ Unitéhors TVA

1,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
9.19 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
110
Produit
O-ring
Matériau
HNBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
88625
Plage de température
de -30 jusqu'à 150 °C