Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 33x2,5

  • ERIKS:12694444
Image 1
Ajouter à la liste

2,37 €/ Unitéhors TVA

2,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
33 mm
Diamètre du cordon
2.5 mm
Produit
O-ring
Matériau
HNBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
88625
Plage de température
de -30 jusqu'à 150 °C