74,50 €/ Unitéhors TVA
90,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 74,50 € | - |
10+ | 59,60 € | 20.00% |
25+ | 52,15 € | 30.00% |
50+ | 44,70 € | 40.00% |
100+ | 37,25 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 329.57 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 382 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 514320 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026