19,52 €/ Unitéhors TVA
23,62 €TVA incluse
56 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19,52 € | - |
10+ | 15,62 € | 20.00% |
25+ | 13,66 € | 30.00% |
50+ | 11,71 € | 40.00% |
100+ | 9,76 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 139.07 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 357 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 514320 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202610,35 €/ Unitéhors TVA
12,52 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026