Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 90 514320 ISO3601-329 50,17x5,33

  • ERIKS:10025296
Image 1
Ce joint torique en FKM* de la marque ERIKS résiste aux températures et pressions élevées. Il est ainsi adapté aux systèmes hydrauliques et aux applications avec du pétrole et du gaz. Ce matériau est utilisé dans différents secteurs, tels que la chimie, l’hydraulique et l’industrie générale. Vous êtes à la recherche d’un joint torique en FKM d’une dureté de 70 ou 75 sur l’échelle Shore A ? Optez alors pour le mélange 51414 ou 51415.

*Il est possible que vous connaissiez le FKM sous le nom de marque Viton®.
Ajouter à la liste

5,77 €/ Unitéhors TVA

6,98 €TVA incluse

818 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,77 €

-

10+

5,19 €

10.00%

25+

4,62 €

20.00%

50+

4,04 €

30.00%

100+

3,46 €

40.00%

250+

2,89 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
50.17 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
329
Dimension selon French R
NF-R32
Standardverpackungsgröße
100
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
514320
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

4,24 €/ Unitéhors TVA

5,13 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026