2,32 €/ Unitéhors TVA
2,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,32 € | - |
25+ | 2,09 € | 10.00% |
50+ | 1,86 € | 20.00% |
100+ | 1,62 € | 30.00% |
250+ | 1,39 € | 40.00% |
500+ | 1,16 € | 50.00% |
1000+ | 0,93 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 13.64 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 311 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 514320 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |