Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 90 514320 ISO3601-270 228,19x3,53

  • ERIKS:10025287
Image 1
Ce joint torique en FKM* de la marque ERIKS résiste aux températures et pressions élevées. Il est ainsi adapté aux systèmes hydrauliques et aux applications avec du pétrole et du gaz. Ce matériau est utilisé dans différents secteurs, tels que la chimie, l’hydraulique et l’industrie générale. Vous êtes à la recherche d’un joint torique en FKM d’une dureté de 70 ou 75 sur l’échelle Shore A ? Optez alors pour le mélange 51414 ou 51415.

*Il est possible que vous connaissiez le FKM sous le nom de marque Viton®.
Ajouter à la liste

29,01 €/ Unitéhors TVA

35,10 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36,26 €

-

10+

29,01 €

20.00%

25+

25,38 €

30.00%

50+

21,76 €

40.00%

100+

18,13 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Pièces détachées et accessoires

28,36 €/ Unitéhors TVA

34,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

60,80 €/ Unitéhors TVA

73,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027