14,68 €/ Unitéhors TVA
17,76 €TVA incluse
588 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,68 € | - |
10+ | 11,74 € | 20.00% |
25+ | 10,28 € | 30.00% |
50+ | 8,81 € | 40.00% |
100+ | 7,34 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 123.42 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 249 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 514320 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20265,63 €/ Unitéhors TVA
6,81 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026