8,34 €/ Unitéhors TVA
10,09 €TVA incluse
16316 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,34 € | - |
10+ | 7,50 € | 10.00% |
25+ | 6,67 € | 20.00% |
50+ | 5,83 € | 30.00% |
100+ | 5,00 € | 40.00% |
250+ | 4,17 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 78.97 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 235 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 514320 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20263,93 €/ Unitéhors TVA
4,76 €TVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026