3,27 €/ Unitéhors TVA
3,96 €TVA incluse
1902 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,27 € | - |
25+ | 2,94 € | 10.00% |
50+ | 2,62 € | 20.00% |
100+ | 2,29 € | 30.00% |
250+ | 1,96 € | 40.00% |
500+ | 1,64 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 29.74 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 217 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 514320 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
2,26 €/ Unitéhors TVA
2,73 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026