36,98 €/ Unitéhors TVA
44,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36,98 € | - |
10+ | 29,58 € | 20.00% |
25+ | 25,89 € | 30.00% |
50+ | 22,19 € | 40.00% |
100+ | 18,49 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 240.97 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 177 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 514320 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026