6,07 €/ Unitéhors TVA
7,34 €TVA incluse
1723 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,07 € | - |
10+ | 5,46 € | 10.00% |
25+ | 4,85 € | 20.00% |
50+ | 4,25 € | 30.00% |
100+ | 3,64 € | 40.00% |
250+ | 3,03 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 63.17 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 144 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 514320 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
3,24 €/ Unitéhors TVA
3,92 €TVA incluse
1196 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026