2,59 €/ Unitéhors TVA
3,13 €TVA incluse
700 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,59 € | - |
25+ | 2,33 € | 10.00% |
50+ | 2,07 € | 20.00% |
100+ | 1,81 € | 30.00% |
250+ | 1,55 € | 40.00% |
500+ | 1,30 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 23.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 119 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 514320 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026