9,37 €/ Unitéhors TVA
11,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/02/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,37 € | - |
10+ | 8,43 € | 10.00% |
25+ | 7,50 € | 20.00% |
50+ | 6,56 € | 30.00% |
100+ | 5,62 € | 40.00% |
250+ | 4,68 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 74.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0745-30 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 514320 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026