3,76 €/ Unitéhors TVA
4,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,76 € | - |
25+ | 3,38 € | 10.00% |
50+ | 3,01 € | 20.00% |
100+ | 2,63 € | 30.00% |
250+ | 2,26 € | 40.00% |
500+ | 1,88 € | 50.00% |
1000+ | 1,50 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 514320 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026