Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 ISO3601-380 291,47x5,33

  • ERIKS:10023673
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

30,34 €/ Unitéhors TVA

36,71 €TVA incluse

345 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30,34 €

-

10+

24,27 €

20.00%

25+

21,24 €

30.00%

50+

18,20 €

40.00%

100+

15,17 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026