Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 ISO3601-367 189,87x5,33

  • ERIKS:10023669
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

18,92 €/ Unitéhors TVA

22,89 €TVA incluse

697 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
189.87 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
367
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires

87,40 €/ Unitéhors TVA

105,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026