Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 ISO3601-349 113,67x5,33

  • ERIKS:11001358
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

10,36 €/ Unitéhors TVA

12,54 €TVA incluse

167 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,36 €

-

10+

8,29 €

20.00%

25+

7,25 €

30.00%

50+

6,22 €

40.00%

100+

5,18 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026