Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 ISO3601-228 56,74x3,53

  • ERIKS:10023608
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

4,46 €/ Unitéhors TVA

5,40 €TVA incluse

1215 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,46 €

-

10+

4,01 €

10.00%

25+

3,56 €

20.00%

50+

3,12 €

30.00%

100+

2,67 €

40.00%

250+

2,23 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026