Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 ISO3601-160 133,02x2,62

  • ERIKS:10023584
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

11,70 €/ Unitéhors TVA

14,16 €TVA incluse

813 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,70 €

-

10+

9,36 €

20.00%

25+

8,19 €

30.00%

50+

7,02 €

40.00%

100+

5,85 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026