10,95 €/ Unitéhors TVA
13,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/02/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,95 € | - |
10+ | 8,76 € | 20.00% |
25+ | 7,67 € | 30.00% |
50+ | 6,57 € | 40.00% |
100+ | 5,48 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 126.67 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 159 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026