Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 ISO3601-157 113,97x2,62

  • ERIKS:13282959
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

9,49 €/ Unitéhors TVA

11,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,49 €

-

10+

7,59 €

20.00%

25+

6,64 €

30.00%

50+

5,69 €

40.00%

100+

4,74 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
113.97 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
157
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C