Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 ISO3601-142 59,99x2,62

  • ERIKS:10023574
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

4,42 €/ Unitéhors TVA

5,35 €TVA incluse

2170 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,42 €

-

10+

3,97 €

10.00%

25+

3,53 €

20.00%

50+

3,09 €

30.00%

100+

2,65 €

40.00%

250+

2,21 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
59.99 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
142
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026