Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 ISO3601-120 25,07x2,62

  • ERIKS:10023556
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

2,09 €/ Unitéhors TVA

2,53 €TVA incluse

4753 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,09 €

-

25+

1,88 €

10.00%

50+

1,67 €

20.00%

100+

1,46 €

30.00%

250+

1,25 €

40.00%

500+

1,05 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Pièces détachées et accessoires

3,65 €/ Unitéhors TVA

4,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026