Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 74,5x3

  • ERIKS:10024926
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

7,21 €/ Unitéhors TVA

8,72 €TVA incluse

6337 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,21 €

-

10+

6,48 €

10.00%

25+

5,76 €

20.00%

50+

5,04 €

30.00%

100+

4,32 €

40.00%

250+

3,60 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
74.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0745-30
Standardverpackungsgröße
100
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026