Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 479,3x5,7

  • ERIKS:10025087
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

67,85 €/ Unitéhors TVA

82,10 €TVA incluse

322 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

67,85 €

-

10+

54,28 €

20.00%

25+

47,50 €

30.00%

50+

40,71 €

40.00%

100+

33,92 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
479.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-4793-57
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026