Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 39,69x3,53

  • ERIKS:11620003
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

3,97 €/ Unitéhors TVA

4,80 €TVA incluse

203 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,97 €

-

25+

3,57 €

10.00%

50+

3,18 €

20.00%

100+

2,78 €

30.00%

250+

2,38 €

40.00%

500+

1,99 €

50.00%

1000+

1,59 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
39.69 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C