Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 35x2

  • ERIKS:11394934
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

3,19 €/ Unitéhors TVA

3,86 €TVA incluse

2803 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,19 €

-

25+

2,87 €

10.00%

50+

2,55 €

20.00%

100+

2,23 €

30.00%

250+

1,91 €

40.00%

500+

1,59 €

50.00%

1000+

1,27 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre du cordon
2 mm
Dimension selon JIS
JIS- S-35.5
Standardverpackungsgröße
500
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C