Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 32,1x1,6

  • ERIKS:11367283
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

2,88 €/ Unitéhors TVA

3,48 €TVA incluse

18311 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,88 €

-

25+

2,59 €

10.00%

50+

2,30 €

20.00%

100+

2,02 €

30.00%

250+

1,73 €

40.00%

500+

1,44 €

50.00%

1000+

1,15 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS