0,44 €/ Unitéhors TVA
0,53 €TVA incluse
Vendu par: 5000Commande minimum: 5000
Date de livraison estimée - 27/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,09 € | - |
25+ | 0,98 € | 10.00% |
50+ | 0,87 € | 20.00% |
100+ | 0,76 € | 30.00% |
250+ | 0,65 € | 40.00% |
500+ | 0,55 € | 50.00% |
1000+ | 0,44 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 2 mm |
Diamètre du cordon | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026