Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 14x1,5

  • ERIKS:10024880
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

1,72 €/ Unitéhors TVA

2,08 €TVA incluse

16871 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,72 €

-

25+

1,55 €

10.00%

50+

1,38 €

20.00%

100+

1,20 €

30.00%

250+

1,03 €

40.00%

500+

0,86 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
14 mm
Diamètre du cordon
1.5 mm
Standardverpackungsgröße
2.500
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026