Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 14x1

  • ERIKS:11897233
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

1,65 €/ Unitéhors TVA

2,00 €TVA incluse

1144 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,65 €

-

25+

1,48 €

10.00%

50+

1,32 €

20.00%

100+

1,15 €

30.00%

250+

0,99 €

40.00%

500+

0,82 €

50.00%

1000+

0,66 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
14 mm
Diamètre du cordon
1 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C