Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 149,3x5,7

  • ERIKS:10025053
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

18,94 €/ Unitéhors TVA

22,92 €TVA incluse

1926 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,94 €

-

10+

15,15 €

20.00%

25+

13,26 €

30.00%

50+

11,36 €

40.00%

100+

9,47 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
149.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-1493-57
Dimension selon JIS
JIS- G-150
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026