Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 114,5x3

  • ERIKS:10024976
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

12,28 €/ Unitéhors TVA

14,86 €TVA incluse

381 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,28 €

-

10+

9,82 €

20.00%

25+

8,60 €

30.00%

50+

7,37 €

40.00%

100+

6,14 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
114.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-1145-30
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026