2,70 €/ Unitéhors TVA
3,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,70 € | - |
25+ | 2,43 € | 10.00% |
50+ | 2,16 € | 20.00% |
100+ | 1,89 € | 30.00% |
250+ | 1,62 € | 40.00% |
500+ | 1,35 € | 50.00% |
1000+ | 1,08 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 34.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 918 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |