26,06 €/ Unitéhors TVA
31,53 €TVA incluse
553 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26,06 € | - |
10+ | 20,85 € | 20.00% |
25+ | 18,24 € | 30.00% |
50+ | 15,64 € | 40.00% |
100+ | 13,03 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 253.37 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 377 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
97,70 €/ Unitéhors TVA
118,22 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026