7,50 €/ Unitéhors TVA
9,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,50 € | - |
10+ | 6,75 € | 10.00% |
25+ | 6,00 € | 20.00% |
50+ | 5,25 € | 30.00% |
100+ | 4,50 € | 40.00% |
250+ | 3,75 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 94.92 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 154 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
97,70 €/ Unitéhors TVA
118,22 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026