1,35 €/ Unitéhors TVA
1,63 €TVA incluse
56570 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,35 € | - |
25+ | 1,21 € | 10.00% |
50+ | 1,08 € | 20.00% |
100+ | 0,94 € | 30.00% |
250+ | 0,81 € | 40.00% |
500+ | 0,67 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 10.77 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 111 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20262,23 €/ Unitéhors TVA
2,70 €TVA incluse
200 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026