1,20 €/ Unitéhors TVA
1,45 €TVA incluse
2190 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,20 € | - |
25+ | 1,08 € | 10.00% |
50+ | 0,96 € | 20.00% |
100+ | 0,84 € | 30.00% |
250+ | 0,72 € | 40.00% |
500+ | 0,60 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 7.59 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 109 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026