1,52 €/ Unitéhors TVA
1,84 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,17 € | - |
25+ | 1,96 € | 10.00% |
50+ | 1,74 € | 20.00% |
100+ | 1,52 € | 30.00% |
250+ | 1,31 € | 40.00% |
500+ | 1,09 € | 50.00% |
1000+ | 0,87 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre du cordon | 1.25 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |