Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51414 785x10

  • ERIKS:13548747
Image 1
Ce joint torique en FKM* noir de la marque ERIKS est populaire en raison de ses bonnes performances et de ses nombreuses possibilités d’utilisation dans des applications aussi bien statiques que dynamiques lentes. Il est beaucoup utilisé dans l’industrie chimique, dans l’industrie hydraulique et l’industrie générale. Le modèle FKM 51415 vert est disponible si vous souhaitez utiliser une autre couleur pour faciliter l’identification. Attention : le mélange 514401 est un meilleur choix pour l’industrie alimentaire. Dans l’industrie pharmaceutique, un autre joint d’étanchéité est utilisé, à savoir le mélange 514701. Vous avez besoin d’un joint torique en FKM haute dureté pour une utilisation à haute pression ? Optez alors pour le mélange 514320.

*Le FKM est également connu sous le nom de marque Viton®.
Ajouter à la liste

250,16 €/ Unitéhors TVA

302,69 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

4 En stock - Date de livraison estimée 28/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

312,70 €

-

10+

250,16 €

20.00%

25+

218,89 €

30.00%

50+

187,62 €

40.00%

100+

156,35 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
785 mm
Diamètre du cordon
10 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
51414
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C