102,50 €/ Unitéhors TVA
124,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 102,50 € | - |
10+ | 82,00 € | 20.00% |
25+ | 71,75 € | 30.00% |
50+ | 61,50 € | 40.00% |
100+ | 51,25 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 600 mm |
Diamètre du cordon | 7 mm |
Dimension selon DIN3771 | DIN 3771 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
117,50 €/ Unitéhors TVA
142,18 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026