2,17 €/ Unitéhors TVA
2,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,17 € | - |
25+ | 1,95 € | 10.00% |
50+ | 1,73 € | 20.00% |
100+ | 1,52 € | 30.00% |
250+ | 1,30 € | 40.00% |
500+ | 1,08 € | 50.00% |
1000+ | 0,87 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 6.7 mm |
Diamètre du cordon | 1.8 mm |
Dimension selon DIN3771 | DIN 3771 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |