1,31 €/ Unitéhors TVA
1,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,31 € | - |
25+ | 1,18 € | 10.00% |
50+ | 1,05 € | 20.00% |
100+ | 0,92 € | 30.00% |
250+ | 0,79 € | 40.00% |
500+ | 0,66 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 4.6 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0046-24 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026