2,91 €/ Unitéhors TVA
3,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,91 € | - |
25+ | 2,61 € | 10.00% |
50+ | 2,32 € | 20.00% |
100+ | 2,03 € | 30.00% |
250+ | 1,74 € | 40.00% |
500+ | 1,45 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 26.2 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R20 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202697,70 €/ Unitéhors TVA
118,22 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026